7S1516
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 7, 1.3125 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513675
N° MFR7S1516
Prix90.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 7, 1.3125 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513675
N° MFR7S1516
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
Prix90.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 7S X 1+5/16

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8438 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.9375 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.8125 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.5 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 4.6 HP avec manchon en Hytrel
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 po x 5/32 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672640398
  • CUP_NON
    698672640398
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif