7S 1 1/2

Martin
7S 1 1/2

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, 1.5000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513688
N° MFR7S 1 1/2
Prix70.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
7S 1 1/2

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, 1.5000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513688
N° MFR7S 1 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 7S 1 1/2

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.84375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-15/16 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-13/16 po
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 (TPR) hp, 4.6 (Hytrel) hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277257
  • CUP_NON
    697950277257
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues