Aperçu
- Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
- Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
- Le MPB désigne l’alésage brut du stock
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord7
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride4.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-27/32 po
- Longueur totale de l’accouplement2-13/16 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3-15/16 po
- Capacité de couple2875 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672640428
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur4.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon