Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord7
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride4.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8400 po
- Longueur totale de l’accouplement3.9400 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2.8100 po
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144361318
- CUP_NON685144361318
- Diamètre extérieur4.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon