7S  30MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
7S 30MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 7, diamètre de 30 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513713
N° MFR7S 30MMH7 8X3.3MMKW
Prix81.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
7S 30MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 7, diamètre de 30 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513713
N° MFR7S 30MMH7 8X3.3MMKW
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
Votre prix81.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7S-FLNG-30MMH7-8X3.3MMKW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8400 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.9400 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.8100 po
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Série
    D-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144415509
  • CUP_NON
    685144415509
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif