Aperçu
Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 8S X 1-1/16
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.0625 po
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride5.4500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0938 po
- Longueur totale de l’accouplement4.4375 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.2500 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Puissance à 100 tr/min2.3 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 7.2 HP avec manchon en Hytrel
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette1/4 po x 1/8 po
- Numéro CUP du fabricant698672001588
- CUP_NON698672001588
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur5.4500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité