8S  1 1/2 3/8X3/16KW

Lovejoy
8S 1 1/2 3/8X3/16KW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 8, 1.5000 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513768
N° MFR8S 1 1/2 3/8X3/16KW
Prix111.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
8S 1 1/2 3/8X3/16KW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 8, 1.5000 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513768
N° MFR8S 1 1/2 3/8X3/16KW
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
Prix111.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8S-FLNG-1-1/2-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    8
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.3900 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.2500 po
  • Capacité de couple
    4530 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    D-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144361424
  • CUP_NON
    685144361424
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif