Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride5.4500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Longueur totale de l’accouplement4.9500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.2500 po
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144361509
- CUP_NON685144361509
- Diamètre extérieur5.4500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon