8S  28MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
8S 28MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 8, diamètre de 28 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513799
N° MFR8S 28MMH7 8X3.3MMKW
Prix108.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
8S 28MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 8, diamètre de 28 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513799
N° MFR8S 28MMH7 8X3.3MMKW
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
Votre prix108.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8S-FLNG-28MMH7-8X3.3MMKW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    8
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.3900 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.2500 po
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144415622
  • CUP_NON
    685144415622
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif