8S X 45MM

Lovejoy
8S X 45MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 8, diamètre de 45 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513812
N° MFR8S X 45MM
Prix108.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
8S X 45MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 8, diamètre de 45 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513812
N° MFR8S X 45MM
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
Votre prix108.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8S-FLNG-45MMH7-14X3.8MMKW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    8
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.3900 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.2500 po
  • Série
    S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144415677
  • CUP_NON
    685144415677
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif