Motion
9S 1 1/4

Martin
9S 1 1/4

Bride d’accouplement de manchon - Taille 9S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513831
N° MFR9S 1 1/4
Prix156.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
9S 1 1/4

Bride d’accouplement de manchon - Taille 9S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513831
N° MFR9S 1 1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9S 1 1/4 CPLG QUADRA-FLEX FLG

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    9
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.40625 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-1/16 po
  • Distance entre les arbres
    1-7/16 po
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277981
  • CUP_NON
    697950277981
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues