Aperçu
- Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
- Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
- Le MPB désigne l’alésage brut du stock
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride6.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-13/32 po
- Longueur totale de l’accouplement3-7/8 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5-1/16 po
- Capacité de couple7200 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672640725
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon