Motion
9S 1 7/8

Martin
9S 1 7/8

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 9, 1.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513861
N° MFR9S 1 7/8
Prix156.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
9S 1 7/8

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 9, 1.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513861
N° MFR9S 1 7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 9S 1 7/8

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    9
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.40625 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-1/16 po, 6 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-5/8 po, 4-1/8 po
  • Capacité de couple
    7200 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950278063
  • CUP_NON
    697950278063
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues