9S X 2-3/16

Lovejoy
9S X 2-3/16

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 9, 2.1875 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513874
N° MFR9S X 2-3/16
Prix187.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
9S X 2-3/16

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 9, 2.1875 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513874
N° MFR9S X 2-3/16
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
Prix187.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9S-FLNG-2-3/16-1/2X1/4KW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    9
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.4100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.0600 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.6300 po
  • Capacité de couple
    7200 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Série
    D-Flex®
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144361661
  • CUP_NON
    685144361660
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif