Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride6.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.4100 po
- Longueur totale de l’accouplement5.0600 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.6300 po
- SérieS-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144415769
- CUP_NON685144415769
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon