Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride6.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.4063 po
- Longueur totale de l’accouplement5.0625 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.6250 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min3.7 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 11 HP avec manchon en Hytrel
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette8 mm x 3.3 mm
- Numéro CUP du fabricant698672645515
- CUP_NON698672645515
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon