9S38MM
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 9, diamètre de 38 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513896
N° MFR9S38MM
Prix169.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 9, diamètre de 38 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513896
N° MFR9S38MM
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
Votre prix169.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 9S X 38MM

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    9
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-13/32 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-7/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-1/16 po
  • Capacité de couple
    7200 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM et néoprène) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672645539
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif