9S  48MMH7 14X3.8MMKW

Lovejoy
9S 48MMH7 14X3.8MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 9, diamètre de 48 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513902
N° MFR9S 48MMH7 14X3.8MMKW
Prix163.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
9S 48MMH7 14X3.8MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 9, diamètre de 48 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513902
N° MFR9S 48MMH7 14X3.8MMKW
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
Votre prix163.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9S-FLNG-48MMH7-14X3.8MMKW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    9
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.4100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.0600 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.6300 po
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144415806
  • CUP_NON
    685144415806
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif