10S X BRIDE RSB

Dodge
10S X RSB FLANGE

10S X RSB D-FLEX FLG 004981
N° D’ARTICLE MI00513909
N° MFR10S X RSB FLANGE
Prix207.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10S X RSB FLANGE

10S X RSB D-FLEX FLG 004981
N° D’ARTICLE MI00513909
N° MFR10S X RSB FLANGE
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
Votre prix207.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10S X RSB D-FLEX FLG 004981

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre de la bride
    7.5000 po
  • Puissance à 100 tr/min
    18 hp
  • Série
    D-Flex®
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475873142
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Longueur de l’alésage
    2.72 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    10
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004981
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    11350 po-lb
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues