10S 2

Martin
10S 2

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 10, 2.0000 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513947
N° MFR10S 2
Prix208.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10S 2

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 10, 2.0000 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513947
N° MFR10S 2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10S 2 CPLG QUADRA-FLEX FLG

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    10
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.71875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-11/16 po, 7 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4-3/4 po, 4-3/8 po
  • Capacité de couple
    11350 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275307
  • CUP_NON
    697950275307
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues