Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride7.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7000 po
- Longueur totale de l’accouplement5.6900 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4.3800 po
- Capacité de couple11350 po
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144361813
- CUP_NON685144361813
- MatérielFonte
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon