Aperçu
Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 10S X 2-1/4
- Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
- Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
- Le MPB désigne l’alésage brut du stock
Spécifications
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre de la bride7.5000 po
- Capacité de couple2875 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min4.6 hp
- SérieStandard
- CUP_NON698672640992
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité