10S278
Bride d’accouplement de manchon - Taille 10, 2.8750 po Alésage
N° D’ARTICLE MI00513972
N° MFR10S278
Prix257.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 10, 2.8750 po Alésage
N° D’ARTICLE MI00513972
N° MFR10S278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix257.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 10S X 2-7/8
  • Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
  • Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
  • Le MPB désigne l’alésage brut du stock

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre de la bride
    7.5000 po
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    698672641036
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif