Aperçu
Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 10S X 3
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride7.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-23/32 po
- Longueur totale de l’accouplement4-3/8 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5-11/16 po
- Capacité de couple11350 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min18 (élastomère thermoplastique et uréthane) hp, 4.6 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672002103
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité