11S 1 1/4

Martin
11S 1 1/4

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 11, 1.2500 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513980
N° MFR11S 1 1/4
Prix274.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
11S 1 1/4

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 11, 1.2500 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513980
N° MFR11S 1 1/4
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
Votre prix274.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 11S 1 1/4

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    11
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    8.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.4375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7-1/8 po, 8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-1/4 po, 5-5/8 po
  • Capacité de couple
    18000 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275567
  • CUP_NON
    697950275567
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues