Motion
11S158
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 11, 1.6250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513989
N° MFR11S158
Prix382.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 11, 1.6250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513989
N° MFR11S158

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix382.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 11S X 1-5/8
  • Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
  • Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
  • Le MPB désigne l’alésage brut du stock

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    11
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    8.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-1/4 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    7-1/8 po
  • Capacité de couple
    18000 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 (Hytrel et uréthane) hp, 7.2 (EPDM et néoprène) hp
  • Série
    D-Flex®
  • CUP_NON
    698672641098
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif