11S X 1-7/8

Dodge
11S X 1-7/8

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 1.8750 po
N° D’ARTICLE MI00513994
N° MFR11S X 1-7/8
Prix348.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
11S X 1-7/8

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 1.8750 po
N° D’ARTICLE MI00513994
N° MFR11S X 1-7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix348.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11S X 1-7/8 D-FLEX FLG 004666

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre de la bride
    8.6250 po
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475871063
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Longueur de l’alésage
    3.44 po
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    11
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004666
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    8.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.032 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    18000 po-lb
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues