Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord11
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride8.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.4400 po
- Longueur totale de l’accouplement7.1300 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.2500 po
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144361943
- CUP_NON685144361943
- Diamètre extérieur8.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon