11S X 2-1/8

Lovejoy
11S X 2-1/8

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 11, 2.1250 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513999
N° MFR11S X 2-1/8
Prix400.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
11S X 2-1/8

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 11, 2.1250 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513999
N° MFR11S X 2-1/8
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
Prix400.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11S-FLNG-2-1/8-1/2X1/4KW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    11
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    8.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.4400 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.1300 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5.2500 po
  • Série
    S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144361951
  • CUP_NON
    685144361950
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif