Motion
11S378
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 11, 3.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514018
N° MFR11S378
Prix381.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 11, 3.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514018
N° MFR11S378
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
Votre prix381.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 11S X 3-7/8

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    11
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    8.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0625 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5.6250 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    9.4 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 29 HP avec manchon en Hytrel
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    1 po x 1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672641166
  • CUP_NON
    698672641166
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif