Motion
12SMPB
Bride d’accouplement de manchon - Taille 12
N° D’ARTICLE MI00514023
N° MFR12SMPB
Prix384.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 12
N° D’ARTICLE MI00514023
N° MFR12SMPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix384.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12S X 1-1/2 (ALÉSAGE SIMPLE) FLG SURE-FLEX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    12
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre de la bride
    10.0000 po
  • Capacité de couple
    7200 po
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    698672641180
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif