Motion
12S218
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 12, 2.1250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514031
N° MFR12S218
Prix415.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 12, 2.1250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514031
N° MFR12S218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix415.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 12S X 2-1/8

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    12
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    10.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    8-1/4 po
  • Capacité de couple
    31500 po
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (EPDM et néoprène) hp, 50 (Hytrel et uréthane) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672641203
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif