Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord12
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride10.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4 po
- Longueur totale de l’accouplement5-3/4 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu8-1/4 po
- Capacité de couple31500 po
- Rpm max.2800 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 (EPDM et néoprène) hp, 50 (Hytrel et uréthane) hp
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672641234
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon