Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord12
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage3.8750 po
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride10.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement8.2500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.7500 po
- Rpm max.2800 tr/min
- Puissance à 100 tr/min15 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 50 HP avec manchon en Hytrel
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette1 po x 1/2 po
- Numéro CUP du fabricant698672641241
- CUP_NON698672641241
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon