Motion
13S238
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 13, 2.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514048
N° MFR13S238
Prix693.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 13, 2.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514048
N° MFR13S238
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
Prix693.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 13S X 2-3/8

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    13
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    11.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    9-1/4 po
  • Capacité de couple
    47268 po
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (EPDM et néoprène) hp, 75 (Hytrel) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672641272
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif