Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord13
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride11.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement9.2500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6.7500 po
- Rpm max.2400 tr/min
- Puissance à 100 tr/min23 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 75 HP avec manchon en Hytrel
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette3/4 po x 3/8 po
- Numéro CUP du fabricant698672641289
- CUP_NON698672641289
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur11.7500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon