Motion
6B-JA

Dodge
6B-JA

Bride d’accouplement de manchon - maximum 1.1875 po, alésage minimum 0.5 po, bague JA
N° D’ARTICLE MI00514056
N° MFR6B-JA
Prix98.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6B-JA

Bride d’accouplement de manchon - maximum 1.1875 po, alésage minimum 0.5 po, bague JA
N° D’ARTICLE MI00514056
N° MFR6B-JA
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
Votre prix98.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6B X QD-JA FLG 022501

Spécifications

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 1.1875 po, minimum 0.5 po
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Type de douille
    QD
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475871162
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Longueur de l’alésage
    1.22 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    6
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022501
  • Matériel
    Néoprène
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    1800 po-lb
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues