Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord6
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurQD
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride4.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement3.3100 po
- Taille de la bagueJA
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2.0000 po
- SérieS-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144363695
- CUP_NON685144363695
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon