Motion
6B-JA BRIDE

TB Woods (RRX)
6B-JA FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 6, matériau en fonte, bague JA
N° D’ARTICLE MI00514058
N° MFR6B-JA FLANGE
Prix131.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
6B-JA FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 6, matériau en fonte, bague JA
N° D’ARTICLE MI00514058
N° MFR6B-JA FLANGE
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
Prix131.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 6B-JA

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    B
  • Code de taille de raccord
    6
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/32 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-3/8 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2 po
  • Capacité de couple
    1800 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.7 (EPDM et néoprène) hp, 2.9 (Hytrel) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672640121
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif