Aperçu
Description du fabricant
BRIDE 13S X 3-15/16
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord13
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride11.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4-3/8 po
- Longueur totale de l’accouplement6-3/4 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu9-1/4 po
- Capacité de couple47268 po
- Rpm max.2400 tr/min
- Puissance à 100 tr/min18 (EPDM et néoprène) hp, 75 (Hytrel) hp
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672641531
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur11.7500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité