Motion
7B X QD-JA

Lovejoy
7B X QD-JA

Bride d’accouplement de manchon - QD, taille 7, matériau en fonte, bague JA
N° D’ARTICLE MI00514061
N° MFR7B X QD-JA
Prix137.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
7B X QD-JA

Bride d’accouplement de manchon - QD, taille 7, matériau en fonte, bague JA
N° D’ARTICLE MI00514061
N° MFR7B X QD-JA
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
Prix137.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7B-FLNG

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    B
  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Type de concentrateur
    QD
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5900 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.4400 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.0000 po
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Série
    S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144363718
  • CUP_NON
    685144363718
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif