Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord7
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride4.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/8 po
- Longueur totale de l’accouplement13-1/2 po
- Taille de la bagueJA
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2 po
- Capacité de couple2875 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672640299
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur4.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon