Motion
8B-SH

Dodge
8B-SH

Bride de couplage de manchon - Maximum 1.625 po, alésage minimum 0.5 po, bague SH
N° D’ARTICLE MI00514064
N° MFR8B-SH
Prix102.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8B-SH

Bride de couplage de manchon - Maximum 1.625 po, alésage minimum 0.5 po, bague SH
N° D’ARTICLE MI00514064
N° MFR8B-SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8B X QD-SH FLG 022503

Spécifications

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 1.625 po, minimum 0.5 po
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Type de douille
    QD
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475872626
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Longueur de l’alésage
    2.09 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    8
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022503
  • Matériel
    Hytrel
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.45 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    4530 po-lb
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues