Motion
8B-SH

Martin
8B-SH

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 8, 1.6250 po alésage, matériau en fonte, bague SH
N° D’ARTICLE MI00514066
N° MFR8B-SH
Prix107.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
8B-SH

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 8, 1.6250 po alésage, matériau en fonte, bague SH
N° D’ARTICLE MI00514066
N° MFR8B-SH
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
Prix107.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8B-SH CPLG QUADRA-FLEX FLG QD

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    B
  • Code de taille de raccord
    8
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.34375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-15/16 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-11/16 po
  • Capacité de couple
    4530 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 (TPR) hp, 7.2 (Hytrel) hp
  • Série
    Quadraflex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277455
  • CUP_NON
    697950277455
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues