Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride5.4500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-29/32 po
- Longueur totale de l’accouplement4-1/16 po
- Taille de la bagueSH SH
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2-11/16 po
- Capacité de couple4530 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.8 (EPDM et néoprène) hp, 7.2 (Hytrel) hp
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672640459
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur5.4500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon