Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurQD
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride6.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1900 po
- Longueur totale de l’accouplement4.6300 po
- Taille de la bagueSD
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.1900 po
- Capacité de couple7200 po
- Rpm max.3750 tr/min
- SérieD-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144363756
- CUP_NON685144363756
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon