Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurQD
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride7.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8800 po
- Longueur totale de l’accouplement5.3100 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.8800 po
- SérieS-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144354211
- CUP_NON685144354211
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon