Motion
10B-SK

Martin
10B-SK

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 10, alésage 2.5000 po, matériau en fonte, bague SK
N° D’ARTICLE MI00514075
N° MFR10B-SK
Prix145.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10B-SK

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 10, alésage 2.5000 po, matériau en fonte, bague SK
N° D’ARTICLE MI00514075
N° MFR10B-SK
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
Prix145.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10B-SK CPLG QUADRA-FLEX FLG QD

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    B
  • Code de taille de raccord
    10
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.21875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-5/16 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-7/8 po
  • Capacité de couple
    11350 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
  • Série
    Quadraflex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275130
  • CUP_NON
    697950275130
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues