Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageQD Bushed
- Diamètre de la bride7.5000 po
- Capacité de couple2875 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min4.6 hp
- SérieStandard
- CUP_NON698672640831
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon