Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord11
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurQD
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride8.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement6.1300 po
- Taille de la bagueSF
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4.6300 po
- SérieS-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144354327
- CUP_NON685144354327
- Diamètre extérieur8.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon